Hmotnost úderového kladiva 2 kg

Artiklové číslo: U.306M
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
Druh produktu Kluzná palička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.306M
EAN / GTIN 3148510751849
Číslo výrobce U.306M
L-číslo L60130 632

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vhodné pro stahováky U.306 -U.42 - U.42B - U.32T2-8 - U.32T2-12 - U.35 - U.35L

Charakteristika:

  • d [mm]: 60
  • d2 [mm]: M16x2.0
  • B [mm]: 660
  • L [mm]: 654
  • L1 [mm]: 537
  • L2 [mm]: 228
  • [kg]: 2.800

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku