Vnější stahováku 25 - 200 mm

Artiklové číslo: U.302-200
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
    Druh produktu Trojramenný stahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo U.302-200
    EAN / GTIN 3148516946980
    Číslo výrobce U.302-200
    L-číslo L60130 6333

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Komfort: Stahovák se samonapínacími rameny stahováku díky vratné pružině
    • Stahovák zůstává usazen na ložisku, i když není napnutý
    • Vhodné pomůcky stahováku: Posuvné kladivo U.49AM

    Charakteristika:

    • min.-max. c [mm]: 25 - 200
    • délka x šířka x výška [mm]: 105 x 270 x 300
    • max. d [mm]: 200
    • šestihran [mm]: 13
    • výsuvná ramena: -
    • tuny [t]: 2,4
    • šrouby: U.301-04-200.
    • Šrouby [mm]: 13
    • T [kN]: 24
    • [kg]: 1 600

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku