Vnější stahováku 10 - 80 mm

Artiklové číslo: U.301
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
Druh produktu Stahovák kuličkových ložisek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.301
EAN / GTIN 3148510751504
Číslo výrobce U.301
L-číslo L60130 2141

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přístup: stahovák se 2 štíhlými rameny
  • Komfort: stahovák se samodotahovacími rameny pomocí vratné pružiny
  • Stahovák zůstává usazen na ložisku, i když není dotažen
  • Příslušná pomůcka pro stahovák: posuvné kladivo U.49AM

Charakteristika:

  • min.-max. C [mm]: 10 - 80
  • D x Š x V [mm]: 83 x 130 x 153
  • max. T [mm]: 90
  • 6-hrana [mm]: 10
  • Ramena kladky: U.301. G
  • Tuny [t]: 0,9
  • Šrouby: U.301-04
  • Šrouby [mm]: 10
  • T [kN]: 9
  • [kg]: 0,500

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku