Vnitřní stahovák 70 - 160 mm

Artiklové číslo: U.28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Trojramenný stahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo U.28
    EAN / GTIN 3148510674001
    Číslo výrobce U.28
    L-číslo L60130 4117

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Rozsah použití: Ø 70 - 160 mm
    • Rozšiřující vložka č. 1: Rozsah upnutí 70 - 100 mm
    • Rozšiřující vložka č. 2: Rozsah upnutí 100 - 136 mm
    • Rozšiřující vložka č. 3: Rozsah upnutí 130 - 160 mm
    • Vhodná pomůcka pro odsávání: Pultová podpěra U.30.

    Charakteristika:

    • Hmotnost v kilogramech:3,3

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku