Rozpěrné vložky Tažná síla 670 kN, 2 ks.

Artiklové číslo: U.23D32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Stahovák kuličkových ložisek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U.23D32
EAN / GTIN 3148510668529
Číslo výrobce U.23D32
L-číslo L60130 10857
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Nářadí s čipem RFID, díky němuž jej lze v dílně opět najít
  • Čip integrovaný společností Facom vám zaručuje snadné nalezení a maximální životnost, aniž by došlo ke ztrátě ergonomie nářadí
  • Identifikace pomocí rádiových vln vyžaduje řádné vybavení pro úklid
  • Použití s 3/8″ a 1/2″ reverzibilními ráčnami a hnacími čtyřhrany.

Charakteristika:

  • d [mm]: 32,0
  • číslo: 12
  • s vnitřním závitem: M16
  • T [kN]: 670
  • [g]: 669
  • [kg]: 0,670

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku