Rozpěrné vložky Tažná síla 490 kN, 2 ks.

Artiklové číslo: U.23D25
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
    Druh produktu Stahovák kuličkových ložisek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo U.23D25
    EAN / GTIN 3148510668451
    Číslo výrobce U.23D25
    L-číslo L60130 11569

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Nářadí s čipem RFID, díky němuž jej lze v dílně opět najít
    • Čip integrovaný společností Facom vám zaručuje snadné nalezení a maximální životnost, aniž by došlo ke ztrátě ergonomie nářadí
    • Identifikace pomocí rádiových vln vyžaduje řádné vybavení pro úklid
    • Použití s 3/8″ a 1/2″ reverzibilními ráčnami a hnacími čtyřhrany.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 25,0
    • číslo: 10
    • s vnitřním závitem: M16
    • T [kN]: 490
    • [g]: 487
    • [kg]: 0,490

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku