• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Rozpěrné vložky Tažná síla 45 kN, 2 ks.

Artiklové číslo: U.23D12
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Stahovák kuličkových ložisek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.23D12
EAN / GTIN 3148510668321
Číslo výrobce U.23D12
L-číslo L60130 7553
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Nářadí s čipem RFID, díky němuž jej lze v dílně opět najít
  • Čip integrovaný společností Facom vám zaručuje snadné nalezení a maximální životnost, aniž by došlo ke ztrátě ergonomie nářadí
  • Identifikace pomocí rádiových vln vyžaduje řádné vybavení pro úklid
  • Použití s 3/8″ a 1/2″ reverzibilními ráčnami a hnacími čtyřhrany.

Charakteristika:

  • d [mm]: 12,5
  • číslo: 6
  • s vnitřním závitem: M10
  • T [kN]: 45
  • [g]: 45
  • [kg]: 0,045

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku