Stahovák se 2 posuvnými rameny 86 - 95 mm

Artiklové číslo: U.232-90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U.232-90
EAN / GTIN 3148517711716
Číslo výrobce U.232-90
L-číslo L60130 2945
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Všestrannost: možnost přestavby na vnitřní nebo vnější stahovák se stejným ramenem stahováku
  • ramena stahováku s ochranou proti pádu
  • ramena stahováku se pod tlakem posunují a nemohou sklouznout.

Charakteristika:

  • A min. - max. [mm]: 60 - 81
  • A1 min. - max. [mm]: 86 - 95
  • B min. - max. [mm]: 86 - 95
  • D x Š x V [mm]: 146 x 155 x 182
  • max. T [mm]: 100
  • 6-hrana [mm]: 21
  • Výsuvná ramena [mm]: 21
  • Výsuvná ramena: U.232. G2
  • Tuny [t]: 3,0
  • Šrouby: U.35SE1
  • Šrouby [mm]: 17
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 0,900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku