Stahovák se 2 posuvnými rameny 148 - 346 mm

Artiklové číslo: U.232-340
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
    Druh produktu Trojramenný stahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo U.232-340
    EAN / GTIN 3148517712270
    Číslo výrobce U.232-340
    L-číslo L60130 2576

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Všestrannost: možnost přestavby na vnitřní nebo vnější stahovák se stejným ramenem stahováku
    • ramena stahováku s ochranou proti pádu
    • ramena stahováku se pod tlakem posunují a nemohou sklouznout.

    Charakteristika:

    • A min. - max. [mm]: 100 - 325
    • A1 min. - max. [mm]: 148 - 346
    • B min. - max. [mm]: 148 - 346
    • D x Š x V [mm]: 449 x 303 x 345
    • max. T [mm]: 190
    • 6-hrana [mm]: 36
    • Výsuvná ramena [mm]: 36
    • Výsuvná ramena: U.232. G4
    • Tuny [t]: 5,0
    • Šrouby: U.53S3-07
    • Šrouby [mm]: 32
    • T [kN]: 50
    • [kg]: 8 200

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku