Stahovák kulových kloubů

Artiklové číslo: U.16A45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U.16A45
EAN / GTIN 3148516512338
Číslo výrobce U.16A45
L-číslo L60130 3974
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: K demontáži kulových čepů řízení a zavěšení
  • Dodáváno s 2dílnou sadou náhradních čepů: U.16-05J3, U.16A45-05J3.

Charakteristika:

  • A [mm]: 80
  • d [mm]: 45
  • B [mm]: 158
  • [kg]: 2.543

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku