Samosvorný vnější stahovák 10-35 mm

Artiklové číslo: U.14A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Stahovák kuličkových ložisek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U.14A
EAN / GTIN 3148510663050
Číslo výrobce U.14A
L-číslo L60130 363
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přístup: stahovák se 2 tenkými rameny
  • Komfort: stahovák se samodotahovacími rameny díky vratné pružině
  • Stahovák zůstává usazen na ložisku, i když není dotažen
  • Příklad použití = pólové svorky.

Charakteristika:

  • min. - max. c [mm]: 10 - 35
  • délka x šířka x výška [mm]: 60 x 75 x 125
  • max. d [mm]: 40
  • tuny [t]: 0,5
  • šrouby: U.14. A04
  • Šrouby [mm]: nástrčné
  • T [kN]: 5
  • [g]: 340
  • [kg]: 0.340

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku