Sortiment pro mechanické práce

Artiklové číslo: U.103A
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
    Druh produktu Obtahovací pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo U.103A
    EAN / GTIN 3148515241628
    Číslo výrobce U.103A
    L-číslo L60130 2267

    Popis

    Popis:

    • Sortiment ″střední trakce″ - stahovák, protikus, lisovací lis, plechová krabička, 5 ks.

    Charakteristika:

    • V[mm]: 111
    • Š[mm]: 286
    • D[mm]: 452
    • [kg]: 13,3

    Rozsah dodávky:

    • Vnější stahovák se širokými rameny: U.35L - U.34
    • Vnitřní stahovák pro ložiska: U.51B
    • Protilehlá podpěra: U.40
    • Tlačítko, 30 t: U.33A
    • Dodáváno v plechovém pouzdře BT.108
    • Plastová vložka PL.195A
    • Vhodné pro všechny všeobecné mechanické práce vyžadující střední trakci

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku