Popis:
Kalhoty TX71 jsou pevné, odolné a stylové. Vyrobeno z tkaniny Kingsmill pro dlouhou životnost, elastické v pase, dvojitá kapsa na metr, zadní kapsa s patkou, dvojité prošití pro zvýšenou pevnost.
Charakteristika:
- Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
- Nastavitelný spodní lem na suchý zip
- Souprava S478 + TX71 certifikace dle EN ISO 20471 třída 3
- Kapsy na kolenní chrániče
- Zadní kapsa
- Dvojitá kapsa na metr
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Kontrastní barvení pro další styly
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů