Kalhoty Seville Hi-Vis Orange/Navy M R

Artiklové číslo: TX71ONRM
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
Katalogové číslo TX71ONRM
EAN / GTIN 5036108260362
Číslo výrobce TX71ONRM

Popis

Popis:

Kalhoty TX71 jsou pevné, odolné a stylové. Vyrobeno z tkaniny Kingsmill pro dlouhou životnost, elastické v pase, dvojitá kapsa na metr, zadní kapsa s patkou, dvojité prošití pro zvýšenou pevnost.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • Nastavitelný spodní lem na suchý zip
  • Souprava S478 + TX71 certifikace dle EN ISO 20471 třída 3
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Zadní kapsa
  • Dvojitá kapsa na metr
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku