Bunda Madrid Hi-Vis Yellow/Navy XL R

Artiklové číslo: TX70YNRXL
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
Katalogové číslo TX70YNRXL
EAN / GTIN 5036108260324
Číslo výrobce TX70YNRXL

Popis

Popis:

Praktická bunda vhodná pro různá pracovní prostředí. Vyrobena z odolného materiálu s dlouhou životností, praktické kapsy pro uložení věcí, náprsní kapsa rozměrově vhodná pro moderní smart telefony. Několik praktických kapes poskytuje bezpečný úložný prostor a do horní kapsy se vejde moderní chytrý telefon.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Souprava TX70 + TX72 certifikace dle EN ISO 20471 třída 3
  • Kapsa na tužku a telefon
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku