Bunda Lille Hi-Vis Yellow/Navy XXXL R

Artiklové číslo: TX50YNRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TX50YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108263929
Číslo výrobce TX50YNRXXXL

Popis

Popis:

Stylová, praktická, dvoubarevná bunda. Zadní kapsa na čepici a rukavice. Přední kapsa na zip je ideální pro bezpečné uložení klíčů a mincí.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Velká zadní kapsa na zip pro více možností ukládání
  • Odepínací ID visačka
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kryté zapínání kapuce
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku