Bunda Lille Hi-Vis Yellow/Navy L R

Artiklové číslo: TX50YNRL
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
Katalogové číslo TX50YNRL
EAN / GTIN 5036108178728
Číslo výrobce TX50YNRL

Popis

Popis:

Stylová, praktická, dvoubarevná bunda. Zadní kapsa na čepici a rukavice. Přední kapsa na zip je ideální pro bezpečné uložení klíčů a mincí.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Velká zadní kapsa na zip pro více možností ukládání
  • Odepínací ID visačka
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kryté zapínání kapuce
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku