Portwest Texo Contrast kombinéza Black M R

Artiklové číslo: TX15BKRM
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
Katalogové číslo TX15BKRM
EAN / GTIN 5036108189748
Číslo výrobce TX15BKRM

Popis

Popis:

Tato stylová kombinéza poskytuje pohodlí a všestrannou ochranu. Mezi vítězné vlastnosti patří kapsy na kolenní chrániče, háčky a smyčky pro nastavení manžety a lemu a několik kapes.

Charakteristika:

  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
  • 14 kapes pro uložení věcí
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • Odepínací ID visačka
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • Objemné kapsy
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Prošité na všech exponovaných místech

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bavlna, 40% Polyester
Složení skořepiny: 60% bavlna, 40% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku