Kraťasy Portwest Texo Contrast Navy XXL R

Artiklové číslo: TX14NARXXL
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
Katalogové číslo TX14NARXXL
EAN / GTIN 5036108180950
Číslo výrobce TX14NARXXL

Popis

Popis:

Kraťasy Portwest Texo Contrast TX14 jsou kombinací funkčnosti a stylu. Elastický pas pro volnost pohybu.

Charakteristika:

  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • Dvě zadní kapsy
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Praktická kapsa na stehně
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • K dispozici od velikosti XS

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bavlna, 40% Polyester
Složení skořepiny: 60% bavlna, 40% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku