Portwest Texo laclové dvoubarevné kalhoty modrá XXL

Artiklové číslo: TX12NARXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost Unisex 2XL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TX12NARXXL
EAN / GTIN 5036108169504
Číslo výrobce TX12NARXXL

Popis

Popis:

Tkanina Portwest Texo s vysokým obsahem bavlny vytváří velmi pohodlný a zároveň praktický oděv. Tento náprsenka a ortéza nabízí kompletní ochranu dolní části těla a nohou. K vybavení patří skrytá kapsa na náprsence, kapsy na kolena a stehenní kapsy. Háček a smyčka na konci nohavice zajišťují bezpečné uchycení.

Charakteristika:

  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Dvě zadní kapsy
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • K dispozici v normálních nebo prodloužených velikostech
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bavlna, 40% Polyester
Složení skořepiny: 60% bavlna, 40% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku