Portwest Texo laclové dvoubarevné kalhoty Black 4XL R

Artiklové číslo: TX12BKR4XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TX12BKR4XL
EAN / GTIN 5036108244089
Číslo výrobce TX12BKR4XL

Popis

Popis:

Tkanina Portwest Texo s vysokým obsahem bavlny vytváří velmi pohodlný a zároveň praktický oděv. Tento náprsenka a ortéza nabízí kompletní ochranu dolní části těla a nohou. K vybavení patří skrytá kapsa na náprsence, kapsy na kolena a stehenní kapsy. Háček a smyčka na konci nohavice zajišťují bezpečné uchycení.

Charakteristika:

  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Dvě zadní kapsy
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • K dispozici v normálních nebo prodloužených velikostech
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bavlna, 40% Polyester
Složení skořepiny: 60% bavlna, 40% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku