Texo dvoubarevná blůza Navy S R

Artiklové číslo: TX10NARS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TX10NARS
EAN / GTIN 5036108169184
Číslo výrobce TX10NARS

Popis

Popis:

Moderní dvoubarevná bunda Texsew s víceúčelovými kapsami, manžety na suchý zip, odepínatelná jmenovka. Mezi všestranné funkce patří zadní kapsa pro uložení čepice a rukavic a manžety s háčky a smyčkami pro nastavitelný střih.

Charakteristika:

  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • 12 kapes pro uložení věcí
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Odepínací ID visačka
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Zadní kapsa
  • Kapsa na rukávu
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bavlna, 40% Polyester
Složení skořepiny: 60% bavlna, 40% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 50°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku