Prodloužení TW16X

Artiklové číslo: TW16X
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TW16X
EAN / GTIN 4008158038735
Číslo výrobce TW16X
L-číslo L80030 317

Popis

Popis:

  • Příslušenství pro rychloupínací adaptéry BESSEY TWA-STC,TWVAD a TW28AV
  • Kulatý materiál lze plynule zasunout do stolu pomocí nastavovacího kroužku.

Charakteristika:

  • Šrouby: Ø16 mm
  • Materiál / povrch:
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
  • vhodné pro: TW16A-STC / TW16VAD / TWVAD
  • Cestování: 15-200 mm

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku