Adaptér pro pracovní stůl TW16AW30

Artiklové číslo: TW16AW30
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TW16AW30
EAN / GTIN 4008158040097
Číslo výrobce TW16AW30

Popis

Popis:

  • Příslušenství pro upínací prvky BESSEY TWV a TW se systémem 16 otvorů
  • Vhodné pro všechny běžné pracovní stoly se systémem otvorů
  • Lze použít bez použití nářadí
  • Zásuvné šrouby lze vyměnit pro použití s jinými systémy otvorů.

Charakteristika:

  • Šrouby: Ø16 mm
  • vhodné pro: 1 3/16″
  • vhodné pro: 30 mm

Výhoda:

Perfektní doplněk
  • S adaptérem TW16AW lze upínací prvky BESSEY TWV a TW s 16otvorovým systémem použít i na všech běžných rovinných lavicích s otvorovým systémem.
Flexibilní nebo pevná projekce
  • Upínací prvky s plynule nastavitelnou projekcí (TWV) a pevnou projekcí (TW) jsou k dispozici ve třech variantách rukojetí.
Vřeteno s plynulým chodem
  • Vřeteno s povrchovou úpravou s lichoběžníkovým závitem – jak pro 2složkovou plastovou rukojeť, tak pro páčku – je obzvláště hladké a nesklopí se.
Blokovací mechanismus
  • Verze s pákou používá přirozenou sílu páky. Uzamykací mechanismus zajišťuje dávkované, rychlé a vibračně odolné upnutí. Excentrický výstředník odolný proti opotřebení zaručuje dlouhou životnost.

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku