Ruční zkušební stolice SAUTER TVP.

Artiklové číslo: TVP
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zkušební stolice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TVP
Kopírovat
EAN / GTIN 4045761139756
Kopírovat
Číslo výrobce TVP
Kopírovat
L-číslo L40250 2183
Kopírovat
Výrobce Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Rychlé a konzistentní měření
  • Vysoká úroveň bezpečnosti: pro opakovaná měření
  • Široký rozsah použití: a přesné výsledky měření
  • Kluzná konstrukce: pro měření vzdálenosti
  • Velká základní deska: s vysokou flexibilitou montáže
  • Vhodné pro všechny siloměry SAUTER do 500 N (např. SAUTER FH-S. není součástí dodávky, podrobnosti viz strana 12)
  • Vysoká úroveň bezpečnosti při opakovaných měřeních
  • Široká škála aplikací a přesné výsledky měření
  • Konstrukce sklíčka pro měření vzdálenosti
  • Velká základní deska s vysokou flexibilitou montáže
  • Vhodné pro všechny siloměry SAUTER do 500 N (nejsou součástí dodávky)

Charakteristika:

  • Maximální výška měřicí komory: 315 mm
  • Maximální délka zdvihu: 78 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 150×233×420 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 11 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku