Ultrazvukové zařízení pro měření tloušťky materiálu

Artiklové číslo: TU 80-0.01US
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
Druh produktu Přístroj na měření tloušťky vrstvy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TU 80-0.01US
EAN / GTIN 4045761139824
Číslo výrobce TU 80-0.01US
L-číslo L40250 2344

Popis

Popis:

  • Tloušťkoměr SAUTER TU 80-001US, čitelnost 0,01 mm, měřicí frekvence 7 MHz
  • Nulovací deska pro nastavení je součástí dodávky
  • Datové rozhraní RS-232
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Možnost volby režimu skenování (10 měření za sekundu) nebo jednoho měřicího bodu
  • Interní paměť dat
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Programovatelná horní a dolní mezní hodnota. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Volitelné jednotky: mm, palec
  • Robustní kovové pouzdro

Charakteristika:

  • Přesnost měření: 0,5 % z [Max] ± 0,04 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 132 × 76 × 32 mm
  • Provoz na baterie, standardní baterie 2×1,5 V AA
  • Čistá hmotnost přibližně 0,35 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku