Šroubová svěrka z tvárné litiny TPN-BE 500/140

Artiklové číslo: TPN50S14BE
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
    Druh produktu Svěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo TPN50S14BE
    EAN / GTIN 4008158016184
    Číslo výrobce TPN50S14BE
    L-číslo L80030 62

    Popis

    Popis:

    • Upínací síla až 5 500 N
    • Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť
    • S ochrannými krytkami na upínacích plochách
    • Robustní dutá profilová lišta s žebrováním.

    Charakteristika:

    • Režie: 140 mm
    • Materiál / povrch:
      • Horní a dolní části z vyztužené tvárné litiny, práškově lakované
      • Dutá profilová lišta z oceli, tažená za studena, pozinkovaná
      • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
      • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
      • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
      • Plastové ochranné krytky
    • Kolejnice: 32x10 mm
    • Rozpětí křídel: 500 mm

    Použití:

    • Práce v interiéru
    • Výroba surovin
    • DIY
    • Truhlářské a nábytkářské práce
    • Vybavení kuchyně a obchodu
    • Tesařství a práce se dřevem
    • Silné a pevné upínání

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
      • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
      • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
      • Pokud spodní část šroubu klubíku uklouzne, otočte ji o dalších 1/4 otáčky (pouze TG, KRE, KREV)
      • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku