Ultrazvukové zařízení pro měření tloušťky materiálu

Artiklové číslo: TN 230-0.01US
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Přístroj na měření tloušťky vrstvy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo TN 230-0.01US
    EAN / GTIN 4045761139862
    Číslo výrobce TN 230-0.01US
    L-číslo L40250 2150

    Popis

    Popis:

    • Tloušťkoměr SAUTER TN 230-001US, čitelnost 0,01 mm, měřicí frekvence 5 MHz
    • Datové rozhraní USB jako standard (pouze u modelů s čitelností [d] = 0,01 mm)
    • Možnost volby režimu skenování (10 měření za sekundu) nebo jednoho měřicího bodu
    • Interní paměť dat
    • Volitelné jednotky: mm, palec
    • Dodává se v robustním kufříku

    Charakteristika:

    • Přesnost měření: od [Max] ± 0,04 mm
    • Celkové rozměry Š × H × V 150 × 74 × 32 mm
    • Provoz na baterie, standardně baterie 2×1,5 V AA Funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
    • Čistá hmotnost přibližně 0,25 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku