Dveřní svěrka , lehká TL 600

Artiklové číslo: TL60
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
Katalogové číslo TL60
EAN / GTIN 4008158040745
Číslo výrobce TL60
L-číslo L80030 384

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 9 900 N
  • Snadno nastavitelné přítlačné čelisti
  • S ruční klikou
  • Velmi stabilní díky I-profilu

Charakteristika:

  • Rozměry čelistí s x h : 48x53 mm
  • Materiál / povrch:
    • Litá ocelová základna, potažená
    • Plechové díly z temperované oceli, poniklované
    • Pozinkovaná ocelová kolejnice
    • Ocelové vřeteno, leštěné
  • Rozpětí křídel: 600 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Kovovýroba
  • Výroba surovin
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Tesařství a práce se dřevem
  • Zámečnické práce
  • Pevné lepení

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku