Softshelová bunda IONA (3L) Navy XXXL R

Artiklové číslo: TK54NARXXXL
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
Katalogové číslo TK54NARXXXL
EAN / GTIN 5036108213818
Číslo výrobce TK54NARXXXL

Popis

Popis:

Tato prémiová softshell bunda nabízí neomezenou mobilitu, lepší viditelnost uživatele a výjimečnou tepelnou izolaci. Úzce tkaný hladký vnější povrch poskytuje vodotěsný, větruvzdorný a prodyšný oděv s nepřekonatelnou pevností a pohodlím.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm
  • Voděodolné zipy zabraňují pronikání vody
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • 3 vrstvy
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan, laminátováno k 100% Polyester Micro Fleece
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan, laminátováno k 100% Polyester Micro Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku