Softshelová bunda s kapucí (3L) Navy XL R

Artiklové číslo: TK53NARXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TK53NARXL
EAN / GTIN 5036108263011
Číslo výrobce TK53NARXL

Popis

Popis:

Bunda s kapucí a řadou technických prvků, včetně vnitřní kapsy, ergonomických loktů a gumových proužků manžet. Stylový design, jemné detaily prošití, kontrastní barvy. Doplnění řady Portwest TK2 Softshell.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm
  • Prémiový styl s předtvarovanými lokty
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Voděodolné zipy zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapsy na zip
  • Odepínací kapuce
  • 3 vrstvy
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku