Softshellová bunda Carla (3L) Navy XS R

Artiklové číslo: TK42NARXS
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
Katalogové číslo TK42NARXS
EAN / GTIN 5036108343058
Číslo výrobce TK42NARXS

Popis

Popis:

Softshellová bunda Carla je ideální pro dámy, které potřebují vypadat dobře, ale přesto chtějí ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Tento na míru vyrobený oděv z technické softshellové tkaniny je voděodolný a zahrnuje bouřkovou klopu, nastavitelnou kapuci a kapsy na zip.

Charakteristika:

  • Voděodolná proti slabému dešti
  • Prodloužená délka
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Dámský střih
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 3 vrstvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Hmotnost podšívky gm: 65
Hmotnost podšívky oz: 2
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku