Softshellová bunda Carla (3L) Charcoal Grey L R

Artiklové číslo: TK42CGRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TK42CGRL
EAN / GTIN 5036108342952
Číslo výrobce TK42CGRL

Popis

Popis:

Softshellová bunda Carla je ideální pro dámy, které potřebují vypadat dobře, ale přesto chtějí ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Tento na míru vyrobený oděv z technické softshellové tkaniny je voděodolný a zahrnuje bouřkovou klopu, nastavitelnou kapuci a kapsy na zip.

Charakteristika:

  • Voděodolná proti slabému dešti
  • Prodloužená délka
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Dámský střih
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 3 vrstvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Hmotnost podšívky gm: 65
Hmotnost podšívky oz: 2
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku