Dámská softshellová bunda Charlotte (3L) Black L R

Artiklové číslo: TK41BKRL
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
Katalogové číslo TK41BKRL
EAN / GTIN 5036108172009
Číslo výrobce TK41BKRL

Popis

Popis:

Dámská softshellová bunda. Ideální pro každou příležitost s odolností proti větru, jedná se o stylovější alternativu k tradičnímu fleece. Lichotivý design a funkce, jako je vnitřní ochrana brady, voděodolné bezpečnostní kapsy na zip a nastavitelný lem stahovací šňůrky.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Voděodolné zipy pro ochranu proti vodě
  • Stahování v lemu
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • 3 vrstvy
  • Dámský střih
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan vázaný na 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan vázaný na 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Hmotnost skořepiny gm: 320
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku