Pánská softshellová bunda Oregon (3L) Black L R

Artiklové číslo: TK40BKRL
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
Katalogové číslo TK40BKRL
EAN / GTIN 5036108168385
Číslo výrobce TK40BKRL

Popis

Popis:

Chytrý styl a tkanina jsou základem tohoto moderního softshellu. Bunda obsahuje dvě boční kapsy, kapsu na mobil na zip na hrudi a nastavitelné manžety pro pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Voděodolné zipy pro ochranu proti vodě
  • Stahování v lemu
  • Tři hlavní přihrádky na zip
  • 3 vrstvy
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 5 kapes pro bezpečné uložení

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan vázaný na 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan vázaný na 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Hmotnost skořepiny gm: 320
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku