Shore zkušební stojan SAUTER TI-D.

Artiklové číslo: TI-D
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
    Druh produktu Zkušební stolice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo TI-D
    EAN / GTIN 4045761140240
    Číslo výrobce TI-D
    L-číslo L40250 2233

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro zkoušení tvrdosti plastů, kůže atd
    • Skleněná deska: vysoká přesnost měření díky vyšší tvrdosti základní desky ze skla
    • Mechanická konstrukce:: Robustní konstrukce umožňuje přesné měřicí pohyby
    • [[3]] Nivelační přístroj:: Pro přesné vyrovnání základní desky, např. pro nehomogenní zkušební předměty
    • Přístroj pro měření tvrdosti není součástí dodávky
    • Obsluha:1. Tvrdoměr SAUTER HB nebo HD se připevní v závěsné poloze2. Zkušební předmět se umístí na kulatý zkušební stůl přímo pod měřicí hrot3. Stisknutím páčky se uvolní zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření, které pak svou vahou zatlačí měřicí hrot do zkušebního objektu (viz tabulka)
    • přesnost výsledku měření je u tohoto zkušebního stojanu asi o 25 % vyšší než při ručním měření
    • Skleněná deska: Vysoká přesnost měření díky vyšší tvrdosti skleněné základní desky
    • Mechanická konstrukce: Robustní konstrukce umožňuje přesné měřicí pohyby
    • Nivelační zařízení: pro přesné vyrovnání základní desky, např. u nehomogenních zkušebních objektů
    • Tvrdoměr není součástí dodávky

    Charakteristika:

    • Maximální délka zdvihu: 15 mm
    • Maximální výška testovaného objektu 63 mm
    • Zkušební stůl ⌀ 75 mm
    • Celkové rozměry Š×H×V TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku