Držák frézovacích nástrojů - MEC050R-17-5T-M.

Artiklové číslo: THN03421
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN03421
Kopírovat
EAN / GTIN 4960664504053
Kopírovat
Číslo výrobce THN03421
Kopírovat
L-číslo L22160 32
Kopírovat
Výrobce KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MEC050R-17-5T-M.

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.4 kg
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.9 mm
Počet vložek: 5
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 5
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 5
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 15 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 17 mm
Vrtání (DCON): 22
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 22 mm
Výška (OAL): 40
OAL (GTC - celková délka): 40 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 50 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 80 Degree
Úhel řezu: 90
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 220
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 17000 1/min
Průměr (DC): ø50
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku