Držák frézovacích nástrojů - MEC12-S10-11

Artiklové číslo: THN03108
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN03108
Kopírovat
EAN / GTIN 4960664395996
Kopírovat
Číslo výrobce THN03108
Kopírovat
L-číslo L22160 55
Kopírovat
Výrobce KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MEC12-S10-11

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
WT (GTC - hmotnost položky): 0.087 kg
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
Počet vložek: 1
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 1
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.3 mm
W1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 6.3 mm
Průměr dříku (DCON): 10
APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 10 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 10 mm
Vložte velikost: 11
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 11 mm
BD (GTC - průměr tělesa): 11.2 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 12 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 15 Degree
LU (GTC - použitelná délka): 15.9 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 25 mm
LS (GTC - Délka boku): 60 mm
Celková délka (OAL): 80
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 80 Degree
LF (GTC - funkční délka): 80 mm
OAL (GTC - celková délka): 80 mm
Úhel řezu: 90
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 100
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 50800 1/min
Vybrání (LDN): 20,0
Typ stopky: Cylindrical
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h7
Vnitřní chladicí kapalina: No
Průměr (DC): ø12
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku