Držák soustružnických nástrojů - E16X-SDQCR07-20A.

Artiklové číslo: THC13910
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC13910
Kopírovat
EAN / GTIN 4960664593460
Kopírovat
Číslo výrobce THC13910
Kopírovat
L-číslo L22450 206
Kopírovat
Výrobce KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - E16X-SDQCR07-20A.

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 6 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.35 mm
Vložte velikost: 7
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 Degree
HF (GTC - funkční výška): 9.3 mm
WF (GTC - funkční šířka): 11.3 mm
H (GTC - výška křídla): 15 mm
Průměr dříku (DCON): 16
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 16 mm
Minimální průměr vrtáku: 20
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 20 mm
Délka hlavy (levá): 28
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 107.5 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 160
Celková délka (OAL): 220
LF (GTC - funkční délka): 220 mm
OAL (GTC - celková délka): 220 mm
MIID (GTC - identifikace Master Insert): DCGT070204
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
Materiál: Solid carbide
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku