Držák soustružnických nástrojů - SDLCL1212F-07FF

Artiklové číslo: THC08381
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC08381
Kopírovat
EAN / GTIN 4960664604470
Kopírovat
Číslo výrobce THC08381
Kopírovat
L-číslo L22460 365
Kopírovat
Výrobce KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - SDLCL1212F-07FF

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 0 Degree
LAMS (GTC - úhel sklonu): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.35 mm
Vložte velikost: 7
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 Degree
Výška stopky (H): 12
Šířka dříku (B): 12
B (GTC - šířka křídla): 12 mm
H (GTC - výška křídla): 12 mm
HF (GTC - funkční výška): 12 mm
WF (GTC - funkční šířka): 12 mm
LF (GTC - funkční délka): 80 mm
Celková délka (LF/OAL): 85
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 95 Degree
OAL (GTC - celková délka): 120 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 1212
MIID (GTC - identifikace Master Insert): DCGW070202
RUKA (GTC - směr řezání): L
Typ: Left
Vnitřní chladicí kapalina: No

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku