Šroubová svěrka z tvárné litiny TGRC 150/50

Artiklové číslo: TGRC15B5
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TGRC15B5
EAN / GTIN 4008158013046
Číslo výrobce TGRC15B5

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 5 500 N
  • Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť
  • S ochrannými krytkami na upínacích plochách
  • Robustní masivní profilová lišta s žebrováním.

Charakteristika:

  • Režie: 50 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní části z vyztužené tvárné litiny, práškově lakované
    • Dutá profilová lišta z oceli, tažená za studena, pozinkovaná
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Plastové ochranné krytky
  • Kolejnice: 15x5 mm
  • Rozpětí křídel: 150 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Výroba surovin
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Vybavení kuchyně a obchodu
  • Tesařství a práce se dřevem
  • Silné a pevné upínání

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud spodní část šroubu klubíku uklouzne, otočte ji o dalších 1/4 otáčky (pouze TG, KRE, KREV)
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku