Šroubová svěrka z tvárné litiny TG-K 400/175

Artiklové číslo: TG40K
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TG40K
EAN / GTIN 4008158009278
Číslo výrobce TG40K

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 6 000 N
  • Kloubová rukojeť se zaoblenými konci pro snadný přenos síly při upínání
  • Beznástrojově vyměnitelné přítlačné desky
  • S ochrannými krytkami na upínacích plochách
  • Robustní dutá profilová lišta s žebrováním
  • Protiskluzové zařízení BESSEY.

Charakteristika:

  • Režie: 175 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní části z vyztužené tvárné litiny, práškově lakované
    • Dutá profilová lišta z oceli, tažená za studena, pozinkovaná
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Ocelová kolébka, pozinkovaná
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 32x10 mm
  • Rozpětí křídel: 400 mm

Výhoda:

Integrovaná ochrana proti prokluzu BESSEY
  • Integrovaná ochrana proti prokluzu BESSEY zajišťuje maximální bezpečnost při upínání z poloměru 80 mm. Stavěcí šroub v posuvném držáku se zapíná s žebrováním rampy. To účinně zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí svorky.
Zesílené slané třmeny
  • Horní i dolní části jsou vyrobeny z vysoce kvalitní tvárné litiny a jsou vyztuženy hřídelemi. Práškový lak chrání před korozí a charakteristický vlnový profil působí jako spolehlivá výztuž proti torzním silám.
Vysoce kvalitní dutá profilová lišta
  • Dutá profilová lišta BESSEY z vlastní dílny pro kreslení je speciálně optimalizována pro svorky. 6násobné žebrování také zabraňuje sklouznutí ferrule.
Výměnná tlaková deska
  • Výměnná přítlačná deska bez použití nářadí přináší ještě větší pohodlí při každodenní práci. Je velmi snadné a rychlé vyměnit.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Výroba surovin
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Vybavení kuchyně a obchodu
  • Tesařství a práce se dřevem
  • Silné a pevné upínání

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud spodní část šroubu klubíku uklouzne, otočte ji o dalších 1/4 otáčky (pouze TG, KRE, KREV)
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku