Digitální měřidlo tloušťky povlaku

Artiklové číslo: TG 1250-0.1FN
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Přístroj na měření tloušťky vrstvy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TG 1250-0.1FN
EAN / GTIN 4045761140110
Číslo výrobce TG 1250-0.1FN
L-číslo L40250 2238
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Tloušťkoměr SAUTER TG 1250-01FN, Max (µm) 100 µm
  • 1250 µm, Čitelnost (µm) 0,1 µm
  • 1 µm
  • Offset Accur: Tato funkce umožňuje přesné nastavení měřidla na konkrétní měřicí rozsah pomocí dvoubodové kalibrace, čímž se dosáhne vyšší přesnosti 1 % (nebo méně) měřené hodnoty
  • Režim skenování pro kontinuální nebo jednobodové měření
  • Funkce mini statistiky: zobrazuje naměřenou hodnotu, průměrnou hodnotu, maximální a minimální hodnotu
  • Interní datová paměť až pro 99 hodnot
  • Volitelné jednotky: μm, palec (mil)
  • Nulovací deska a nastavovací fólie jsou součástí dodávky
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard
  • Dodává se v robustním kufříku

Charakteristika:

  • Přesnost měření: - Standardní: z naměřené hodnoty nebo ± 2,5 μm - Offset Accur: z naměřené hodnoty nebo ± 1 μm
  • Minimální tloušťka základního materiálu: 300 µm
  • Celkové rozměry Š × H × V 126 × 65 × 35 mm
  • Provoz na baterie, standardně 2×1,5 V AAA
  • Čistá hmotnost přibližně 0,10 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku