Dílenské sedadlo

Artiklové číslo: TCS-P1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Montážní vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TCS-P1
EAN / GTIN 3662424156441
Číslo výrobce TCS-P1
L-číslo L60130 11704
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Nářadí zůstává uklizené a snadno dosažitelné
  • 2 boxové zásuvky pro objemné nářadí, jako je elektrické nářadí, plechovky a spreje, obě mají 1 vložku pro organizované uložení
  • Kompatibilní s pěnovými a plastovými vložkami FACOM
  • Zásuvky jsou uzamykatelné
  • 1 držák na plechovky, lze umístit vpředu nebo vzadu
  • 1 plastová vložka na drobné díly v horní části boxu Snadno se přemísťuje
  • Robustní 80 mm kolečka, 4 otočná; 2 s brzdou
  • Přepravní rukojeť - k přesunu není třeba klečet Pohodlná práce šetrná k zádům a kolenům
  • Extra široké sedadlo, výška 47 cm, pěna s vysokou hustotou (30 kg/m3) - potah PVC
  • Polstrovaná opěrka zad - potah PVC L581XT540XH840 s rukojetí, 470 mm bez rukojeti
  • Hmotnost: 35 kg

Charakteristika:

  • d[mm]: 545
  • Š [mm]: 580
  • [kg]: 77

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku