Digitální měřidlo tloušťky povlaku

Artiklové číslo: TC 1250-0.1F
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Přístroj na měření tloušťky vrstvy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo TC 1250-0.1F
    EAN / GTIN 4045761140059
    Číslo výrobce TC 1250-0.1F
    L-číslo L40250 2147

    Popis

    Popis:

    • Ergonomický design pro pohodlnou manipulaci
    • datové rozhraní RS-232,: součástí dodávky
    • nulová deska a nastavovací fólie: součástí dodávky
    • Dodává se v robustním kufříku:
    • Offset Accur: Tato funkce umožňuje přesné nastavení měřidla na konkrétní měřicí rozsah pomocí dvoubodové kalibrace, aby se dosáhlo vyšší přesnosti 1 % (nebo méně) měřené hodnoty
    • Volitelné jednotky: μm, palec (mil)
    • Datové rozhraní RS-232, součástí dodávky
    • Nulovací deska a nastavovací fólie jsou součástí dodávky
    • Dodává se v robustním kufříku
    • Offset Accur: Tato funkce umožňuje přesné nastavení měřidla na konkrétní měřicí rozsah pomocí dvoubodové kalibrace, čímž se dosáhne vyšší přesnosti 1 % (nebo méně) měřené hodnoty
    • Volitelné jednotky: μm, palec (mil)

    Charakteristika:

    • Přesnost měření: - Standardní: 3 % měřené hodnoty nebo ± 2,5 μm - Offset Accur: 1 % měřené hodnoty nebo ± 1 μm
    • Typ F Konvexní: 1,5 mm - Plochý: 6 mm - Konkávní: 25 mm
    • Typ N Konvexní: 3 mm,3 mm - Plošný: 6 mm - Konkávní: 50 mm,50 mm
    • Minimální tloušťka základního materiálu: 300 µm
    • Celkové rozměry Š × H × V 131 × 65 × 28 mm
    • Provoz na baterie, standardně 4×1,5 V AAA
    • Čistá hmotnost přibližně 0,10 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku