Svěrka dveří TB 1000

Artiklové číslo: TB100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TB100
EAN / GTIN 4008158007984
Číslo výrobce TB100
L-číslo L80030 270

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 14 000 N
  • S připojeným zajišťovacím šroubem
  • T-rukojeť
  • Stabilní díky T-profilu

Charakteristika:

  • Rozměry čelistí s x h : 66x43 mm
  • Materiál / povrch:
    • Litá ocelová základna, potažená
    • Pozinkovaná ocelová kolejnice
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
  • Rozpětí křídel: 1000 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Pevné lepení

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku