Digitální měřidlo tloušťky povlaku

Artiklové číslo: TB 2000-0.1F
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
Druh produktu Přístroj na měření tloušťky vrstvy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TB 2000-0.1F
EAN / GTIN 4045761140042
Číslo výrobce TB 2000-0.1F
L-číslo L40250 2211

Popis

Popis:

  • Externí snímač: pro snadnější přístup k obtížně přístupným měřicím bodům
  • Nulovací deska a nastavovací fólie: součástí dodávky
  • Dodává se v robustním kufříku:
  • Offset Accur: Díky této funkci lze měřicí zařízení přesně nastavit na konkrétní měřicí rozsah pomocí dvoubodové kalibrace, čímž se dosáhne vyšší přesnosti 1 % (nebo méně) měřené hodnoty
  • Volitelné jednotky: mm, μm, palec (mil)
  • Automatické vypnutí:
  • SAUTER TB 2000-0.1F: Speciální model pro automobilový průmysl, Přesnost: standardní 3 % měřené hodnoty
  • Nulovací deska a nastavovací fólie jsou součástí dodávky
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Offset Accur: Tato funkce umožňuje přesné nastavení měřidla na konkrétní měřicí rozsah pomocí dvoubodové kalibrace, čímž se dosáhne vyšší přesnosti 1 % (nebo méně) měřené hodnoty
  • Volitelné jednotky: μm, palec (mil)
  • Automatické vypnutí
  • Speciální model pro automobilový průmysl, přesnost: standard měřených hodnotSoftware AFH FD nebo LD je kompatibilní se všemi přístroji řady SAUTER FC, FH, FL

Charakteristika:

  • Přesnost měření: - Standardní: měřené hodnoty - Offset Accur: měřené hodnoty
  • Nejmenší oblast vzorku (poloměr)
  • Typ F Konvexní: - Plochý: - Konkávní:
  • Typ N Konvexní: - Plochý: - Konkávní:
  • Minimální tloušťka základního materiálu: 300 µm
  • Celkové rozměry Š × H × V
  • Provoz na baterie, baterie standardně 4×1,5 V AA
  • Čistá hmotnost cca

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku