Ultrazvukové zařízení pro měření tloušťky materiálu

Artiklové číslo: TB 200-0.1US-red
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
Druh produktu Přístroj na měření tloušťky vrstvy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TB 200-0.1US-red
EAN / GTIN 4045761140035
Číslo výrobce TB 200-0.1US-red

Popis

Popis:

  • Vnější měřicí hlava: pro snadnější přístup k těžko přístupným měřicím bodům
  • Nulovací destička pro nastavení: součástí dodávky
  • Automatické vypnutí:
  • Volitelné jednotky: mm, palce
  • Měří pouze následující materiály: litina, hliník, měď, mosaz, zinek, křemenné sklo, polyethylen, PVC, šedá litina, tvárná litina, ocel
  • Dodává se v robustním kufříku:
  • Nulovací deska a nastavovací fólie jsou součástí dodávky
  • Automatické vypnutí
  • Volitelné jednotky: mm, palec
  • Měří pouze následující materiály: litina, hliník, měď, mosaz, zinek, křemenné sklo, polyethylen, PVC, šedá litina, tvárná litina, ocel
  • Dodává se v robustním kufříku

Charakteristika:

  • Přesnost měření: 0,5 % z [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 161 × 69 × 32 mm
  • Provoz na baterie, baterie standardně 4×1,5 V AA
  • Čistá hmotnost přibližně 0,30 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku