Ultrazvukové zařízení pro měření tloušťky materiálu

Artiklové číslo: TB 200-0.1US
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přístroj na měření tloušťky vrstvy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TB 200-0.1US
EAN / GTIN 4045761140028
Číslo výrobce TB 200-0.1US
L-číslo L40250 2130

Popis

Popis:

  • Externí měřicí hlava: pro snadnější přístup k těžko přístupným měřicím bodům
  • Nulovací destička pro nastavení: součástí dodávky
  • Automatické vypnutí:
  • Volitelné jednotky: mm, palce
  • Dodává se v odolném kufříku:
  • Nulovací deska a nastavovací fólie jsou součástí dodávky
  • Automatické vypnutí
  • Volitelné jednotky: mm, palec
  • Dodává se v robustním kufříku

Charakteristika:

  • Přesnost měření: 0,5 % z [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 161 × 69 × 32 mm,161 × 69 × 32 mm
  • Provoz na baterie, baterie standardně 4×1,5 V AA
  • Čistá hmotnost přibližně 0,30 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku