Bunda Hybrid Baffle KX3 Grey Marl XXXL R

Artiklové číslo: T832GMRXXXL
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
Katalogové číslo T832GMRXXXL
EAN / GTIN 5036108299508
Číslo výrobce T832GMRXXXL

Popis

Popis:

Díky špičkovému designu a vysoce výkonným materiálům tato bunda vyčnívá z davu. Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu. Vnější odolný nylon v kombinaci s lehkou tepelnou izolací Insulatex a útulnými pletenými rukávy poskytuje optimální teplo a pohodlí. Chytré funkce, jako jsou dvě boční kapsy na zip a vnitřní kapsy, nabízejí bezpečné uložení.

Charakteristika:

  • Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Elastický vázaný lem a manžety pro větší pohodlí a teplo
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsy na zip
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Současný design s čistými liniemi
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Ultra: 100% nylon 40D, antistatická úprava
Složení skořepiny: Titanmill Ultra: 100% nylon 40D, antistatická úprava
Kontrastní tkanina: 100% polyesterová útková pletenina s kartáčovaným vnitřkem
Kontrastní složení: 100% polyesterová útková pletenina s kartáčovaným vnitřkem
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 60
Hmotnost skořepiny oz: 2
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku